Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge Mircoflausch zur Trocken- und Nassreinigung 40x40cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22198
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synthetiktücher
Microflauschtücher
Microfasertücher
Fasertücher
STRENGE MICROFLAUSCH - Microfasertuch • Sowohl trocken als auch nass einsetzbar • Für Industrie und Haushalt • Entfernt mühelos Fett und Streifen • Extra saugstark für die wirkungsvolle Reinigung • Im Wäschesack bis 95 °C waschbar (keinen Weichspüler verwenden)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Oehme
Marke::
Strenge
Material:
Microfaser
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Produkteigenschaften:
flauschig | kochfest
Anwendungsbereich:
Universal
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.