Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Spray STRELIKON, 400 ml, hochwirksames Allroundspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21733
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098411581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray
Silikon-Spray STRELIKON • Fleckenfreier und unsichtbarer Gleitfilm • Beseitigt alle Haft- und Gleitprobleme • Wirkt staubabweisend und antistatisch • Macht Leder, Kunstleder und Textilgewebe wieder weich, glänzend und geschmeidig • Schützt Elektrokontakte vor Korrosion • Wasserfest • Witterungs- und temperaturbeständig (-30 °C - 200 °C) • Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten • Als Gleitmittel und als Alterungsschutz in Fahrzeuginnenräumen an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren • Zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi, Und Kunststoff • Zum Einziehen von Gummi- und Kunststoffprofilen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Kunststoff | Metall
Produkteigenschaften:
Korrosionsschutz | Pflegemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Werkstattsprays, Spezialreiniger, Feuchtigkeitsschutz, Schmiersprays, Pflegesprays, Glanzsprays, Gleitsprays, Silikonsprays, Wartungsprodukte, Werkstattsprays, Glanzsprays, Gleitsprays, Silikonsprays, Spezialreiniger, Schmiersprays, Feuchtigkeitsschutz, Wartungsprodukte,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
83
3
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,29*
3 Tage
83
1
€ 4,99*
ab € 5,26*
€ 7,63*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.