| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-201340 Herst.-Nr.: 1-3000-5 EAN/GTIN: 4006508100705 |
| |
|
| | |
| Frischhaltefolie 20 m • Mit der selbsthaftenden Toppits® Frischhaltefolie kann man die Lebensmittel viel länger frischhalten. • Außerdem bietet das Easy-Cut-System® noch viel mehr Komfort. • Selbsthaftende, anschmiegsame 3-Schicht-Spezialfolie. • Integrierte Rollenhalterung – fixiert die Rolle in der Packung • So bleibt Geschmack und Nährstoffe für eine lange Zeit optimal bewahrt. • Aus 35% recycelten Ressourcen hergestellt. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Melitta | Marke:: | Toppits | Breite: | 32,5 cm | Länge: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelfolien, Frischhaltefolien, Abdeckfolien, Toppits, Frischhaltefolien, Abdeckfolien, Toppits, |
| | |
| |