Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber Metall, 10 mm Schaumgummi doppelt 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-177366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260033890757
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber aus Metall • Aus verzinktem Stahlblech • Mit doppeltem 10 mm Schaumgummi • Stielhalter mit Flügelmutter
Weitere Informationen:
Material:
Gummi | Metall
Gewindeart:
Metall-Stielhalterung
Arbeitsbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Metallwasserschieber, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserflitsche, Abzieher, Schieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, Metallwasserschieber,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.