Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel Edelstahl mit Gummilippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-174390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002920510986
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech edelstahl
kehrblech
Kehrschaufel Metall Edelstahl-Rostfrei • Stabile, rostfreie Ganzstahlausführung mit Düllgriff und Lippe. • Edelstahl-Rostfrei / 38 x 24 cm / Lippe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Produkttyp:
Haushaltsreinigungsgerät | Reinigungsbedarf
Weitere Suchbegriffe: Schippe, Kutterschaufel, Müllschippe, Mistschaufel, Schäufele, Schauferl, Kehrichtschaufel, Metallschaufel, Dreckschüppe, Kehrgarnitur, Handkehrblech, Dreckschaufel, Kehrschaufeln, Dreckschippe, Handkehrblech, Kehrblech, Dreckschaufel, Schippe, Kehrschaufel , Kehrblech, Kehrichtschaufel, Kehrschaufeln, Dreckschüppe, Schippe, Kehrichtschaufel, Schauferl, Dreckschippe, Schäufele, Mistschaufel, Müllschippe, Kutterschaufel, Metallschaufel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,64*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,37*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,20*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,64*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.