Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmophalter Spezial Kunststoff, für Einschubbezüge Halter 50 cm, 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-173390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
SPEZIAL - Mopp-Halter • Für die hygienische Nassreinigung • Bezug wird lose auf den Halter aufgeschoben
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: mophalter 50cm, mophalter, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, Wischmopsystem, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmophalter, Wischmopphalter, Feuchtwischmopphalter, Mophalterung, Mopphalter, Wischmopp, Wischmopphalterung, Mophalter, Feuchtwischmopphalterung, Wischmophalter, moppschiene, mopschiene, Wischmoppsystem, Wischmophalterung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,16*
Zubehör
Clino
ab € 23,15*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.