Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste gebogener flexibler Draht rund Borstenbesatz 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-172190
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     PIPE0
EAN/GTIN:
     4017942200883
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Rohrbürste rund • Biegsam • Gebogener, flexibler Draht • Kann einfach auf den Konus der Teleskopstange geschraubt werden • Borstenbesatz 36 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Bürstentyp:
Rohrbürste
Bürsten-Körper:
Draht | Kunststoff
Besatz:
Nylon
Borste:
hart
Länge:
280 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Staubbindetuch, Staubtuch, unger fugenbürste, staubbindetuch, Bogenbürsten, Staubbürsten, Staubwedel, Staubmagnet, Staubwischer, Staubbürsten, Bogenbürsten, Staubwischer, Staubmagnet,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,94*
€ 18,78*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 13,09*
€ 18,78*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 19,49*
Lager 847
15
€ 4,99*
ab € 16,45*
€ 23,59*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 22,37*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,00*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 22,95*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,65*
Zubehör
Unger
EZ600
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.