Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenbürste Fibre lang Stiel, hitzebeständig 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-171440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625009969
Suchbegriffe:
Eckenbürste
Langstielbürsten mit THERMO-PET-Borste • Thermo-Pet-Borste: mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig • Leicht zu handhaben • Erleichtert das Putzen in Ecken • Zur Beseitigung von feinen und groben Schmutz • Holzkörper • Mit Kranzbart • Länge 42cm • Hitzebeständig bis 140°C
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Thermo-PET
Borste:
mittel
Länge:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Eckenbürsten, Langbürsten, feste Borste, Fibrebürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Flächenwascher, Fugenbürsten, Eckenbürsten, Langbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Fibrebürsten, Gedrehte Bürsten, feste Borste, Auto-Stielbürsten, Handwaschbürsten, Scheuerbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Düsenbürsten, Langstielbürsten, Drahtborste, Waschbürsten, Reinigungsbürsten, Drahtbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,35*
Sonstiges
k.A.
88302
ab € 7,59*
Sonstiges
k.A.
88301
ab € 7,16*
Sonstiges
k.A.
8830
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.