Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rost-Stop Spray grau, schützt vor Rostbildung 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-14044
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
korrosionsschutzspray
Rost - Stop Spray grau • Langzeitgrundierung ohne Schwermetallzusätze • Schützt blankes Metall zuverlässig vor Rostbildung und bereits verrostete Oberflächen gegen weiteren Rostbefall • Er ist überlackierbar, salzwasserfest und abriebfest • Geeignet in KFZ- Betrieben zur Grundierungen und Ausbesserungen von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern • Einsetzbar in der Bau- Industrie an Baumaschinen, in Industrie und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländerbau, Masten, Leitplanken, Kesselbau, Tankanlagen, Toren
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall | Stahl
Produkteigenschaften:
Rostentferner
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostschutz, Roststop, Grundierer, Metallpflege, Restbeseitiger, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Grundierer, Restbeseitiger, Roststop, Metallpflege, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Lackschutz,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.