Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Spray 900, Korrosionsschutz, 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-12842
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098448686
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Alu-Spray 900 • Kratz-, bürst- und abriebfest • Hohe Abriebfestigkeit, korrosionsschützend und hochtemperaturfest • Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, LKW-Aufbauten, Klima- und Lüftungstechnik, Rohrleitungen, Behälter etc. • Leichtmetallbeschichtung aus 99,5% mikrofeinen Reinaluminium-Plättchen • Hochtemperaturbeständig bis 900°C • Witterungsbeständiger, folienartiger, kathodischer Korrosionsschutz • Gegenüber den meisten Säuren und Laugen beständig, dampfstrahlfest • Trocknet schnell und bildet eine außerordentlich glatte Oberfläche • Doppelter Schutz durch Aluplättchenpigmentierung und zusätzliche Kunststoffbeschichtung • Haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz, Glas und Fliesen sowie den meisten Kunststoffen • Elektrisch leitfähig, gut zu verarbeiten und überlackierbar • Ideal zum schnellen Ausbessern von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen nach Schäden durch Schweißen, Bohren, Feilen, Schneiden, oder Sägen • Reines Aluminiumspray • Zur Bearbeitung von Rohrleitungen, Auspuffanlagen, Maschinen, Öfen, Heiz- und Dampfanlagen, Turbinen etc.
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Behälter | Fahrzeugteile | Rohrleitungen
Materialbeschaffenheit:
Aluminium
Produkteigenschaften:
Korrosionsschutz
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, alu-spray 400 ml, korrosionsschutzspray, Auspuffsprays, Reinaluminiumsprays, Felgensprays, Korrosionsschutzsprays, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Auspuffsprays, Reinaluminiumsprays, Felgensprays, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 9.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 3 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Dosen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Dose
ab 9000 Dosen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.