Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DODOMAT Waschmittel, phosphatfrei, bleicht und wäscht ab 30 ° 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-122200
Hersteller:
     Dodomat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002023004516
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel
DODOMAT - Vollwaschmittel • Vollwaschmittel für die 30° – 40° – 60° – 90° – Wäsche mit Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten • Entwickelt volle Waschkraft bereits bei niedrigen Temperaturen • Enthärtet Wasser, deshalb sind Einweichmittel oder sonstige Zusätze unnötig • Phosphatfrei • Bleicht und wäscht in einem Arbeitsgang • Desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30° C • Für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe und Kunstfasern bei jeder Wasserhärte und allen Maschinentypen geeignet.
Weitere Informationen:
Marke::
Dodomat
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Genhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
Produktbeschaffenheit:
Pulver
pH-Werte Konz.:
10,5
Gewicht:
20 kg
Gebindeform:
Sack

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, buntwaschmittel, Kompaktwaschmittel, Kochwaschmittel, Textilwaschmittel, Waschmittelpulver, Textilpulver, Großverbraucher, Hotel, Wäscherei, Wäscherei, Hotel, Großverbraucher, Waschmittelpulver, Textilwaschmittel, Kochwaschmittel, Kompaktwaschmittel, Waschpulver, Waschmittel, Vollwaschmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 84,16*
€ 100,15
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 82,15*
€ 97,76
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 80,46*
€ 95,75
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 79,71*
€ 94,85
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 64,04*
€ 76,21
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.