Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERObag® Beatmungstaschenmaske -SET im blauen Hardcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8175299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maskentaschen
Beatmung
Gesichtsmasken
Atemschutz
AERObag® Beatmungstaschenmaske -SET • Die Taschenmaske bietet einen optimalen Abstand zwischen Patient und Helfer. • Sie schützt so vor Erbrochenem und der Helfer kann sehen, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. • Die robuste Hartschalenbox verspricht einen einfachen und sicheren Transport. • Die Maske lässt sich leicht entfalten und bietet durch die anschmiegsame Maskenwulst einen optimalen Sitz. • Das Einweg-Ventil im Mundstück und der separate Bakterienfilter bieten dem Ersthelfer einen doppelten Schutz und somit ein hohes Maß an Sicherheit. • Die Taschenmaske ist mit einem Sauerstoffanschluss zur Verabreichung von Sauerstoff - für atmende und nicht atmende Patienten - ausgestattet Schutz. • Das Einweg-Ventil im Mundstück und der separate Bakterienfilter bieten dem Ersthelfer einen doppelten Schutz und somit ein hohes Maß an Sicherheit. • Die Vinyl-Einmal-Handschuhe erhöhen zusätzlich den Schutz vor Infektionen. • Die AERObag® Taschenmaske ist auch mit individuellem Werbedruck erhältlich – bitte fragen Sie nach! • Technische Daten: Temperaturbereiche: Anwendung: -18 - +40 °C , Lagerung: -30 - +50 °C • Material: Maske: Polyvinylchlorid (PVC) Mundstück: Polycarbonat (PC) • Filtermedium: Hydrophobes Filtervlies • Einmalhandschuhe: Polyvinylchlorid (PVC) • Hartschalenbox: Polypropylen (PP) • Maße und Gewicht:Hardcase: 130 x 106 x 48 mm, 119 g • Anschlüsse: Maskenanschluss: AD 15 mm, Sauerstoffanschluss: AD 6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Einwegmasken, Schutzmasken, corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.