Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3709 schwarz Feinmontagehandschuhschwarz Gr.7-10 Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8132521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzhandschuhe
ASATEX 3709 schwarz - Feinmontagehandschuh • Beschichtung: Polyurethan (Soft- PU) • EN388:2003 3120 • Konstruktion: gestrickt • Trägermaterial: Nylon • Stulpenart: Strickbund • Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen wie Kugellagern, Gelenken und Federn • Kat. II • Ausführung: Finger und Innenhandflächen
Weitere Informationen:
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
18
Trägermaterial:
Polyamid
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.