Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regen-Set Hi-Vis gelb Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5708217030012
Suchbegriffe:
Warnschutzregenset
Hi-Vis Regen-Set mit Jacke und Hose gelb • Wird in einer kompakten Tasche geliefert • Feste Kapuze mit Kordelzug • Ärmel mit Klettverschlussregulierung • 2 Außentaschen an der Jacke • 2 Seitentaschen an der Hose • Wasserdicht: 8.000 MM • 190T Polyester/PVC, 200 g/m² • EN 343 / EN ISO 20471
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jacke | Kombination | Regenhose | Regenjacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung | Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Warnschutz:
Klasse 3 > 60km/h
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyamid | PU
Farbe:
leuchtgelb
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Klettverschluss | Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.