Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-801 Mehrzweckschutzhandschuh nitrilbesch. Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-43209
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HyFlex
berufsschutzhandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
feine schutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-801 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Arbeiten, Lagerarbeiten • Exzellente Beweglichkeit, Atmungsaktivität und Robustheit • Der HyFlex 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern • Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich • Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt • Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich für den HyFlex 11-801
Weitere Informationen:
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-801
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Öko-Tex | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Glasarbeiten | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
200 mm | 265 mm
Integrierte Technologie:
Oeko-Tex | Zonz
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.