Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 48-101 Universalschutzh.schuh Sensilite Polyurethanbesch Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43182
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     48-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strickschutzhandschuhe
Nylonschutzhandschuhe
PUschutzhandschuhe
PU-schutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 48-101 (ex Sensilite) - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten • Komfort und Schutz bei leichten Arbeiten • Die HyFlex-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern • Der HyFlex ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen • Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der HyFlex mehr Schutz und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Größe int.:
S
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Sensilte | HyFlex
Modell-Nr.:
48-101
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm | 265 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.