Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX CR 11-501 Schnittschutzhandschuh Strickbund Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42917
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
berufshandschuhe
berufsschutzhandschuhe
Nitrilschaumschutzhandschuhe
sicherheitshandschuhe
Ansell HYFLEX CR 11-501 - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie • Vielseitiger Handschuh für hervorragenden Schnittschutz und hohe Beweglichkeit • Der HyFlex 11-501 setzt neue Standards bei der Schutzeigenschaft und Beweglichkeit von Schnittschutzhandschuhen. Die Basis dafür ist die Ansell Intercept Technology™. • Der zusätzliche Schutz des HyFlex 11-501 gegen Hitze und Schmelzspritzer erlaubt den Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen • Wenn Arbeiter einen hohen Schutz bei optimaler Produktivität benötigen, ist der HyFlex 11-501 die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-501
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 4
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Intercept | Kevlar | Lycra
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Hitzeschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
203 mm
Integrierte Technologie:
Intercept
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau | grau
Prozesse Metallindustrie:
Stanzen und Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hyflex
11-900
ab € 2,86*
Sonstiges
Hyflex
11-900
ab € 2,86*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,18*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.