Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsomat 400 NFP 303 S, 200 Par/Pk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41875
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     303S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilsom
Oropax
Ohropax
Ohrstöpsel
BILSOM 303 S - Gehörschutzstöpsel • Das konische, kugelförmige Design erleichtert das Einsetzen des Stöpsel • Aus gesundheitlich unbedenklichen patentierten Polyurethanschaum • Hoher Tragekomfort auch bei langer Tragedauer • Handliche 200-Paar-Nachfüllpackungen verringern die Verpackungsmenge • Verfügbar in zwei Größen [normal, klein] für optimalen Sitz und Schutz • Der Gehörschutz ist optimal bei ständig wechselnder mittlerer oder hoher Lärmbelästigung • Die Umgebungslautstärke wird um 33 dB reduziert (SNR 33 dB) • Die Gehörschutzstöpsel passen sich gleichmäßig der Form des Gehörgangs an
Weitere Informationen:
Gehörschutzgröße:
S
Verpackungsart:
Nachfüllpackung
Hersteller:
Bilsom
Marke::
Bilsom
Gehörschutz-Typ:
Gehörschutzstöpsel
SNR:
33 dB
Lärmeinstufung:
95 db(A) - 105 db(A)
Tragedauer:
gelegentlich
Produkteigenschaften:
Einweg-Gehörschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Behörden/Organisationen | Chemische Industrie | Druckindustrie | Elektroindustrie | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Klimatechnik | Medizintechnik/Labore | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Material:
Nylon
Farbe:
gelb | weiß
Inhalt:
200 Paar
Weichheit:
weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.