Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hey Impra Active Polish 75 ml Schuhpflegemittel schwarz


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4014436
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839060612
Suchbegriffe:
Schuhcreme
Schuhpolitur
schuhpolitur schwarz
schuhcreme
Hey Impra Active-Polish Schuhpflegemittel • Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe • Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet • Das Leder wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität • Macht Leder wasserabweisend • Verlängert die Haltbarkeit des Leders um ein vielfaches
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
HEY
Produkttyp:
Schuhpflege
Liter:
75 ml
Gebindeform:
Softflasche
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmittel, Schuhpflege, Lederpflegemittel, Imprägnieren, Schuhschutz, SchuhPflegemittel, Schuh-Pflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 5,81*
€ 8,65*
Lager 847
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,81*
€ 8,76*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 8,76*
€ 10,42
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 8,65*
€ 10,29
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,06*
€ 9,59
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 7,87*
€ 9,37
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 7,68*
€ 9,14
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 5,81*
€ 6,91
pro Tube
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,83*
Zubehör
ELTEN
16011-42
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.