Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. A50 mit Kapuze blau Schutzanzug Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40049
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzanzüge
Einweganzug
Schutzanzug
Ganzkörperanzug
KLEENGUARD A50 - K.C. Schutzanzug • Der Einweg-Schutzanzug schützt vor Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten, Partikel und radioaktivem Staub • Antistatik-Schutz, um elektrostatische Aufladung zu verhindern • Gute Trageeigenschaften, hohe Sicherheit und Robustheit durch doppellagigem, atmungsaktivem Material, Zweiwege-Reißverschluss, robusten dreifachen Überwendlingsnähten • Die Spezialkapuze ermöglicht das Tragen einer Atemschutzmaske • Geeignet für z. B. chemische, pharmazeutische, verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Agrarwirtschaft, Elektronik, Farbsprüh-Arbeitsgänge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kleenguard
Anwendungsbereich:
Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Bleisanierung | Elektronik | Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln | Farbsprüharbeiten | Fiberglas/Isoliermaterial | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Pharmazie | Pulverbeschichtung | Umgang mit Biogefahrstoffen | Ungefährliche Aerosole/Flüssigkeiten
Schutzklasse:
Typ 4 sprühdicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | fusselarm | silikonfrei
Farbe:
blau
Bekleidungsserie:
K.C. KLEENGUARD
Größe -XS-XXXL:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.