Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR 200 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahbinderücken (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WR 200 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahbinderücken (1 Stück)
WR 200 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahbinderücken (1 Stück)
WR 200 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahbinderücken (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-WR200
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     WR200
EAN/GTIN:
     4715388202019
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindesystem
34 Ringe
LMG Germany

WR 200 Drahtbindegerät

Das preiswerte Kombi-Drahtbindegerät eignet sich für 3:1 und 2:1 Drahtbinderücken. Vereinfachte Handhabung, 1-Hebel-Bedienung und hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass Drahtbindungen perfekt werden. Flexibilität und Funktionalität sind wesentliche Elemente jedes Bindungssystem. Die WR 200 hat verstellbare Stanz-Pins mit einer Vielzahl von Einstellungen, so dass Anwender Dokumente in A4 oder kleiner binden können.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Bindeleistung bis 125 Blatt
  • Dualstanzsystem für 3:1 und 2:1 Drahtbinderücken
  • Stanzkapazität 25 Blatt
  • Auschaltbare Stanzmesser
  • Stanzabfallbehälter

Binderückenmesser zur Bestimmung der benötigten Binderückengröße Verleihen sie ihren Unterlagen einen professionellen und individuellen Look.
Drahtbindungen bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen, so das nur noch der Platz für eine Seite in Anspruch genommen wird. Mit einer dünnen Farbschicht überzogen zur perfekten farblichen Individualisierung Ihrer Bindung

Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
34 und 23 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 125 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Für Binderücken bis:
14 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
125 Blatt
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Weitere Suchbegriffe: WR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 172,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,71*
€ 256,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,68*
€ 251,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,03*
€ 234,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,36*
€ 221,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,15*
€ 204,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.