Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WB 2000 Sicherheitsbindegerät - für 12 Pins Stanzkapazität ca. 25 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WB 2000 Sicherheitsbindegerät - für 12 Pins Stanzkapazität ca. 25 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
WB 2000 Sicherheitsbindegerät - für 12 Pins Stanzkapazität ca. 25 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
WB 2000 Sicherheitsbindegerät - für 12 Pins Stanzkapazität ca. 25 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-WB-2000
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     WB-2000
EAN/GTIN:
     4250504531920
Suchbegriffe:
Bindegerät
r&b Laminiersysteme
WB-2000

Das WB 2000 Sicherheitsbindegerät bindet Dokumente sicher & schnell!

Ideal für Großbüros mit hohem Bindebedarf, deren Dokumente sicher und schnell gebunden werden müssen. Solide Ausführung, hochwertige Materialien.

Bindet bis zu 500 Blatt!

Stanzt bis zu 25 Blatt!

Weitere Informationen:
Geräteart:
Kammbindung
Teilung:
Velobind 12 Pins
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Für Binderücken bis:
50 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Stanzmesser ausschaltbar:
nein | ja
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 602,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 683,59*
€ 813,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 654,60*
€ 778,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 634,17*
€ 754,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 621,56*
€ 739,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 602,89*
€ 717,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.