| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-SUPER4-1 Herst.-Nr.: SUPER4-1 EAN/GTIN: 4250504559924 |
| |
|
| | |
| Elektrisches Hochleistungs- und Multifunktions- Binde- und Stanzgerät für Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken. Das elektrische Stanz-/Perforationssystem wird über ein Fußpedal gesteuert. Die Stanzwerkzeuge sind austauschbar und ermöglichen es somit, das Gerät an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Stanzen Sie 2:1, 3:1, 4:1 (5:1), Kamm- und Kalenderlochung, mit Kammbindung, Drahtschließung und Spuleneinfügung. Seiten- und Stanzrand sind einstellbar. Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet. Mekmale: - Auswechselbare Stanzwerkzeuge
- Diverse Werkzeuge für verscheidene Stanzverfahren erhältlich
- Seitlicher Stanzanschlag
- Auschaltbare Stanzmesser
- Robustes Metallgehäuse
- Elektrische Stanzung
- Einstellbare Stanzstiefe
- Fußpedal
- Maße 600 x 500 x 400 mm
- Gewicht 100 kg
- Max. Stanzkapazität 35 Blatt (80g), 5mm
- Max. Stanzbreite A4 / 297 mm
- Stanzgeschwindigkeit 30000 Blatt / Stunde
- Stromversorgung 220V
- Energieverbrauch 200W
Weitere Informationen: | | Geräteart: | Stanzgerät | Stanzkapazität: | 35 Blatt | Max. Stanzkapazität-Blätter: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, kammbindegerät, Bindegerät, r&b Laminiersysteme, SUPER4-1 |
| | |
| |