| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-S600 Herst.-Nr.: S600 EAN/GTIN: 6934742100220 |
| |
|
| | |
| S600 Multifunktionsbindegerät Preiswertes Bindegerät in manueller Ausführung mit 1-Hebel-System (1 Bügel, 2-Hand-Bedienung) für alle Draht- und Plastikbindesysteme. Es können 3:1 und 2:1 Drahtbindungen, wie auch Plastikbinderücken mit 21 Ringen verarbeitet werden. Die angenehme 1-Hebel - 2 Hand-Bedienung erleichtert den Schließvorgang und wird von der einfachen Vorgehensweise zum Einstellen für die richtige Bindegröße begleitet. Die maximale Bindelänge der S600 beträgt 340 mm, sollen längere Dokumente gebunden können zwei dafür vorgesehene Seitenteile entfernt werden. Mit den Auswahltasten lassen sich bequem die Drahtbindegrößen einstellen. Die Bodenplatte des Multifunktionsbinders ist aus Stahl und gewährleistet sicheren Stand und Stabilität. Vorzüge und Funktionsmerkmale: - Stabile Konstruktion
- Zusätzliche Binde-Platten 1,5 mm/0,5 mm je 3 Stück
- Auswahltasten für Drahtbindegrößen
- Kombiniertes Schließgerät
- Drahtbinderückenmontagehilfe
- Bindekapazität Draht: bis zu 310 Blatt
- Bindekapazität Plastik: bis zu 500 Blatt
Als sinnvolle Ergänzungen zu diesem Gerät bieten sich die D600/S350 Stanzgeräte an. Weitere Informationen: | | Geräteart: | Schließgeräte | Teilung: | alle Teilungen | Bindekapazität: | bis 500 Blatt | Für Binderücken bis: | 32mm Draht / 51mm Plastik | Max. Stanzkapazität-Blätter: | NEIN | Max. Bindekapazität-Blätter: | 310 Draht / 500 Plastik | Maßanzeige: | nein | Stanzmesser ausschaltbar: | nein | Einstellbare Stanztiefe: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |