Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S60 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S60 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
S60 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
S60 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-S60
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     S60
EAN/GTIN:
     6934742100046
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

S60 Plastikbindegerät

Manuelles Bindegerät für Plastikbinderücken 21 Ringe.
Das S60 ist ein preiswertes Plastikbindegerät mit 2-Hebel-Bedienung für manuelles Stanzen und Binden in sehr robuster Metallausführung. Ausgestattet mit einer großen Stanzabfallbox, seitlichem Stanzanschlag und einstellbarer Stanztiefe. Es können max. 500 Blatt gebunden und max. 25 Blatt gestanzt werden.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken
Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Präsentationen können mit den wiederverwendbaren, hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Kunstoffbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine übersichtliche Darstellung, lassen sich gut archivieren und sehen sehr ansprechend aus. Blätter lassen sich sehr leicht umschlagen und liegen dennoch plan auf. Zum Austauschen oder Ergänzen lassen sich die Binderücken problemlos ohne Beschädigungen öffnen. In verschiedenen Farben erhältlich passen die Bindespiralen zu jedem Broschürentyp.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Großer Stanzabfallbehälter
  • Robustes Ganzmetallgerät
  • Bindeleistung bis 500 Blatt
  • Stanzkapazität 15 Blatt
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Sicherer Stand durch schwere Metallausführung
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
15
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
nein | ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
7
€ 4,50*
ab € 72,28*
€ 95,26*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 101,55*
€ 135,70*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.