Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S303 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S303 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
S303 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
S303 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-S303
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     S303
EAN/GTIN:
     6934742100138
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

S303 Drahtbindegerät

Drahtbindegerät - manuell -34 Ringe 3:1 Drahtbinderücken

Einsteiger-Drahtbindegerät mit 2-Hebel-Bedienung, und platzsparendem Desktop-Design für Heimanwender. S303 -  verabrbeitet aus robustem Metall ist ausgestattet mit einem großen Stanzabfallbehälter, zwei zur Auswahl stehenden Drahtbinderückenhaltern, eine einstellbare Stanztiefe und einen seitlichen Stanzanschlag.


Stanzt diverse Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie High Clear PVC / PP / matt für diverse Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.


Verleihen sie ihren Unterlagen einen professionellen und individuellen Look
Drahtbindungen bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen.

Merkmale:

  • Sicherer Stand und Stabilität durch massive Metallausführung
  • Großer Stanzabfallbehälter
  • 2 Drahtbinderückenhalter
  • Robustes Ganzmetallgerät
  • Bindeleistung bis 120 Blatt
  • Stanzkapazität 15 Blatt
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Ausschaltbare Stanzmesser
Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
34 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 120 Blatt
Stanzkapazität:
15 Blatt
Für Binderücken bis:
14,3 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
15
Max. Bindekapazität-Blätter:
120
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, Drahtbindegerät, Drahtbindesystem, 34 Ringe, DIN A4, LMG Germany, S303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,80*
€ 168,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,04*
€ 165,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,94*
€ 154,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,84*
€ 142,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,73*
€ 129,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.