| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-S300 Herst.-Nr.: S300 EAN/GTIN: 6934742100121 |
| |
|
| | |
| S300 Drahtbindegerät Das S300 - manuell - ist ein Stanz- und Drahtbindegerät für 34 Ringe 3:1 – Drahtbinderücken. Dabei ist das Einsteigergerät mit 2-Hebel Bedienung und platzsparenden Design sehr einfach und schnell zu bedienen. Die schwere Metallausführung sorgt dabei für einen sicheren stand. Weitere Merkmale sind ein großer Stanzabfallbehälter, Maßtabelle für die Bestimmung benötigter Binderücken, ein verstellbarer Papieranschlag und auschaltbare Stanzmesser. Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet. Verleihen sie ihren Unterlagen einen professionellen und individuellen Look. Drahtbindungen bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen, so das nur noch der Platz für eine Seite in Anspruch genommen wird. Mit einer dünnen Farbschicht überzogen zur perfekten farblichen Individualisierung Ihrer Bindung. Vorzüge und Funktionsmerkmale: - Sicherer Stand durch massive Metallausführung
- Verstellbarer Papieranschlag
- Robustes Ganzmetallgerät
- Einstellbare Stanztiefe
- Seitlicher Stanzanschlag
- Bindekapazität bis zu 120 Blatt
- Stanzkapazität bis zu 15 Blatt
- eckige Stanzlöcher
Weitere Informationen: | | Geräteart: | Drahtbindung | Teilung: | 34 Ringe | Stanzung: | manuell | Bindekapazität: | bis 120 Blatt | Stanzkapazität: | 15 Blatt | Für Binderücken bis: | 14,3 mm | Max. Stanzkapazität-Blätter: | 15 | Max. Bindekapazität-Blätter: | 120 | Maßanzeige: | ja | Stanzmesser ausschaltbar: | ja | Einstellbare Stanztiefe: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |