S210 Drahtbindegerät
Manuelles Stanzen und Binden in einem Gerät!
Professionelles Stanz- und Drahtbindegerät mit 2-Hebel-Bedienung.
Das Drahtbindegerät zeichnet sich durch einfaches und geräuscharmes Stanzen aus, und ermöglicht eine hervorragende symmetrische manuelle Drahtschließung.
Es können bis zu 23 quadratische Löcher, mit einem Maß von 5,5 x 5,5mm, gestanzt werden. Einzelne Stanzstempel können ausgeschaltet werden.
Stanzt Papiere, Pappe, div. Deckblätter, Einbanddeckel, Rückenkarton Leder- oder Leinenstruktur, Hochglanzoptik und Deckfolien aus PVC und PP.
Ein großvolumiger, herausnehmbarer Stanzabfallbehälter ermöglicht die einfache Entsorgung der Stanzabfälle.
Die S210 ist für Drahtbinderücken in 2:1 Teilung, 23 Ringe, bis 28,9mm geeignet, und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung in der manuellen Bindung aus.
Sie wünschen lieber quadratische Stanzlöcher? Kein Problem! Dafür haben wir die SY210 im Sortiment. Gleiches Gerät, identische Handhabung, nur quadratische Stanzlöcher.
Alle Merkmale der S210 auf einen Blick:
- Manuelles Stanzen und Binden mit 2-Hebel-Bedienung
- Stanzt bis zu 20 Blatt (80g) Papier
- Runde Stanzlöcher, Durchmesser 5mm
- Großvolumiger, herausnehmbarer Stanzabfallbehälter
- Papieranschlag
- Einstellbare Stanztiefe 2 - 8mm
- Stanzmesser ausschaltbar
- Manuelles Binden mit einfacher Handhabung
- Für Drahtbinderücken bis 28,9mm geeignet
- Seitlich offen für Großformate
- Bindekapazität bis zu 240 Blatt (80g)
- Maße 50,2 x 43,7 x 27,5cm
- Gewicht 17kg netto
- Metallgehäuse