Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Pinwand aus Filz, Rückwand aus Stahl, 45 mm Rahmendicke, Acrylboard A4 (1 Set)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Info Pinwand aus Filz, Rückwand aus Stahl, 45 mm Rahmendicke, Acrylboard A4 (1 Set)
Info Pinwand aus Filz, Rückwand aus Stahl, 45 mm Rahmendicke, Acrylboard A4 (1 Set)
Artikel-Nr.:
     8465-PL-NB45-A4
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     PL-NB45-A4
EAN/GTIN:
     4250504567219
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Erhätlich in DIN A2, DIN A3, DIN A4

Info-Pinwand in A2, A3, A4 - Ein hochwertiger Poster-Rahmen MIT Schloss.

Eigenschaften:

Typ: Poster-Rahmen
Metalltyp: Aluminium
Druckmethode: 1 Farbe
Name: Abschließbarer Poster-Rahmen mit Schlüssel
Größen verfügbar: A2-A4
Form: Gehrungsecke (Mitred Corner)
Material: Aluminium
Rahmendicke: 45 mm Profil
Abdeckung: Transparente Acrylplatte
Rückwand: PP-Platte in Weiß/Filz-Pinnwand
Farbe: Silber, Schwarz
Artikel: PL-NB45
Nutzung: Öffentliche Werbung
Diese Info-Pinwand verfügt über einen Filz-Rückwand, einen Stahlrahmen mit 45 mm Dicke und ein Acrylboard mit transparenten Acrylscheiben. Der Rahmen ist abschließbar und wird mit einem Schlüssel geliefert, um die Sicherheit Ihrer Informationen zu gewährleisten.

Ideal geeignet für öffentliche Werbung und Präsentationen. Die Gehrungsecken verleihen dem Poster-Rahmen ein modernes Erscheinungsbild, während die Möglichkeit, individuelle Größen zu wählen, Flexibilität bietet. Bestellen Sie den PL-NB45 für eine sichere und ansprechende Präsentation Ihrer Poster und Informationen!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,39*
€ 63,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,52*
€ 61,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,35*
€ 56,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.