| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-OPTIBIND250 Herst.-Nr.: OPTIBIND250 EAN/GTIN: 4250504533320 |
| |
|
| | |
| Optibind 250 Thermobindegerät
Das Einsteiger-Bindegerät mit integrierter Zentriereinrichtung und Kühlständer. Mit einer Arbeitsbreite für DIN A4, und einer Bindekapazität bis 250 Blatt. Die Bindezeit beträgt ca. 80 Sekunden und der Thermobinder ist mit einer optischen und akustischen Bereitschafts- und „Fertig“-Anzeige ausgestattet. Einfache und bequeme Handhabung durch vorgefertigte Bindemappen in verschiedenen Farben, Rückenbreiten oder Strukturen. Die losen Blätter in die Bindemappe einfügen und in den Schacht des Optibind 250 legen. Die Heizplatte erwärmt den Kleber, dieser verbindet sich mit den eingelegten losen Blättern. Anschließend die Bindemappe herausnehmen und auf den Kühlständer stellen. Fertig. Merkmale und Vorzüge: - Bindekapazität bis 250 Blatt
- 80 Sekunden Bindezeit
- Optische und akustische Bereitschaftsanzeige
- Kompakte Maße
Weitere Informationen: | | Geräteart: | Thermobindung | Bindekapazität: | bis 250 Blatt | Max. Bindekapazität-Blätter: | 250 Blatt (80g/qm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |