| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-NB989 Herst.-Nr.: NB989 EAN/GTIN: 4250504542414 |
| |
|
| | |
| NB989 Stanzgerät Das NB989 ist eine elektrische professionelle Hochleistungs-Stanzmaschine. Der Stanzvorgang wird vollautomatisch durchgeführt und kann durch einen optional erhältichen Fußschalter ergänzt werden. Dank der Vielzahl an Werkzeugen ist das Stanzen für folgende Teilungen möglich*: - Drahtbindekämme 3:1 eckig
- Drahtbindekämme 3:1 rund
- Drahtbindekämme 2:1 eckig
- Drahtbindekämme 2:1 rund
- Plastikbindekämme,
- Kalenderstanzung mit Halbkreisausschnitt
- Max Arbeitsbreite 300 mm
Dies wird unterstützt durch den besonders schnellen Auswechsel der Werkzeuge. Die Stanztiefe kann dabei von 2 bis 6mm augewählt werden.Die Stanzkapazität beträgt bis zu 35 Blatt und der schnelle Stanzvorgang von nur 1 Sekunde ermöglicht eine hohe Effizienz beim Arbeiten. Merkmale und Vorzüge: - Vielseitigkeit und Flexibilität durch eine verschiedene Stanzwerkzeuge
- Einfacher Stanzwerkzeugwechsel
- Hochwertige Verarbeitung und robuste Konstruktion
- Hohe Stanzkapazität von bis zu 35 Blatt
- Einstellbare Stanztiefe
- Auschaltbare Stanzmesser
- Seitlicher Stanzanschlag
- Auto-Reverse Funktion
- Seitlich offen für Großformate
- Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit ?
* Bitte beachten: im Lieferumfang ist ein Werkzeug Ihrer Wahl enthalten. Teilen Sie uns bitte bei Bestellung mit, welches Werkzeug Sie benötigen. Weitere Informationen: | | Geräteart: | Stanzgerät | Teilung: | alle Teilungen | Stanzung: | elektrisch | Stanzkapazität: | 35 Blatt | Max. Stanzkapazität-Blätter: | 35 Blatt | Stanzmesser ausschaltbar: | ja | Einstellbare Stanztiefe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanzgerät, r&b Laminiersysteme, NB989 |
| | |
| |