Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)
M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)
M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)
M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)
M70 Eckenrunder mit Daumlochleiste und Messer D21 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-M70-D
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     21139
EAN/GTIN:
     4250504526964
Suchbegriffe:
Eckenrunder
LMG Germany
M70-D

Solider Eckenrunder zum nachträglichen Bearbeiten von Laminierfolien, Papieren, Visitenkarten, Prospekten, Mousepads, Etiketten und vielem mehr.
Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht so ein langes Arbeiten an dem Gerät.
Der Eckenrunder ist mit einer Anlegeschiene ausgestattet und die solide Bodenplatte aus Metall garantiert einen sicheren Stand.
Mit einer Schneidekapazität bis 10 mm Stärke (Papier + Folien).
Im Lieferumfang enthalten ist ein Stanzwerkzeug zum Eckenrunden mit 6mm Radius und eine Halbkreisstanze mit 21mm. Weitere Werkzeuge für größere Radien sind erhältlich.
Abmessungen (L x B x H) 227x140x147 mm, Gewicht 2,3 kg
Erhältliche Zubehör Werkzeuge:
C15 - Gerader Schnitt
D21 - Halbkreisstanze
D6 - Lochstanze
R10 - Stanzmesser mit 10mm Radius
R3,5 - Stanzmesser mit 3,5mm Radius
R6 - Stanzmesser mit 6mm Radius

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Eckenrunder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 105,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,37*
€ 162,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,60*
€ 160,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,54*
€ 149,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,98*
€ 139,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,20*
€ 125,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.