Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
DWB 86 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 12 Blatt, Bindekapazität ca. 500 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWB-86
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWB-86
EAN/GTIN:
     4250504502043
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

DWB 86 Plastikbindegerät

Preiswertes Plastikbindegerät mit 1-Hebel-Bedienung und 21 Ring-Lochung.
Das DW 86 ist sehr bedienerfreundlich mit einem Handhebel zum Stanzen und Binden ausgestattet. Mit einer Bindekapazität bis ca. 500 Blatt und einer Stanzkapazität von 15 Blättern pro Vorgang. Die Stanztiefe kann von 2,5 - 6 mm eingestellt werden. Die maximale Bindebreite beträgt 300 mm. Die 21 Ringe-Lochung ist ideal für DIN A4-Formate, z.B. für Angebote, Statistiken, Berichte, Seminarunterlagen, Präsentationen u. v. m.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken.
Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Präsentationen können mit den wiederverwendbaren, hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Kunstoffbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine übersichtliche Darstellung, lassen sich gut archivieren und sehen sehr ansprechend aus. Blätter lassen sich sehr leicht umschlagen und liegen dennoch plan auf. Zum Austauschen oder Ergänzen lassen sich die Binderücken problemlos ohne Beschädigungen öffnen. In verschiedenen Farben erhältlich passen die Bindespiralen zu jedem Broschürentyp.

Merkmale:

  • Leicht zugänglicher Stanzabfallbehälter an der Gerätefront
  • Stanzkapazität 15 Blatt
  • Bindekapazität bis 500 Blatt
  • Seitlicher Stanzanschlag
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
15 Blatt
Für Binderücken bis:
20 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
12
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Stanzmesser ausschaltbar:
nein | ja
Einstellbare Stanztiefe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, LMG Germany, DWB-86
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,11*
€ 94,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,83*
€ 93,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,45*
€ 70,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.