Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CW4500 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, elektrisch, Stanzkapazität ca. 20 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CW4500 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, elektrisch, Stanzkapazität ca. 20 Blatt (1 Stück)
CW4500 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, elektrisch, Stanzkapazität ca. 20 Blatt (1 Stück)
CW4500 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, elektrisch, Stanzkapazität ca. 20 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-CW4500
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     CW4500
EAN/GTIN:
     4715388214524
Suchbegriffe:
r&b Laminiersysteme
CW4500

CW4500 Kombi-Gerät

Der CW4500 Autobinder mit manuellen Bindevorgang für Plastik- sowie Drahtbinderücken, verfügt außerdem über eine elektrische Stanzfunktion bis ca. 20 Blatt. Der robuste Geräteaufbau, die einfache 1-Hebel-Bedienung, sowie hervoragende Drahtschließung und Plastikbindung machen die Bindemaschine zur bevorzugten Wahl der Profis in Schulen, Büros usw..
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Multifunktionsgerät - Stanzen, Plastikbindung und Drahtschließung
  • Solides Metallgehäuse
  • Elektrische Stanzfunktion
  • Maximale Bindekapazität Draht  120  Blatt
  • Maximale Bindekapazität Plastik 210 Blatt
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Seitlicher Stanzanschlag
Weitere Informationen:
Geräteart:
Multifunktionsgerät (Draht- & Plastik)
Teilung:
21 und 34 Ringe
Stanzung:
elektrisch
Bindekapazität:
bis 320 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
15,9mm Draht / 28,0mm Plastik
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
120 Draht / 210 Plastik
Maßanzeige:
nein
Stanzmesser ausschaltbar:
nein | ja
Einstellbare Stanztiefe:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 508,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,87*
€ 699,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,47*
€ 678,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,30*
€ 638,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,72*
€ 619,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,09*
€ 604,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.