Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21190 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
21190 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
21190 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
21190 Plastikbindegerät - elektrisch, Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-21190
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     21190
EAN/GTIN:
     4250504548881
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

21190 Plastikbindegerät

Das 21190 Profi-Plastikbindegerät ist elektrisch und hat eine Stanzkapazität von 20 Blatt. Für Plastikbinderücken 21 Ringe. 1-Hebel-Bedienung mit elektrischem Stanz- und manuellem Bindevorgang. In schwerer Metallausführung. Seitlich offen zum Stanzen größerer Dokumente. Einzellösbare Stanzstempel und seitlicher Randanschlag für ein genaues zentriertes Stanzen der Dokumente gehören zum Funktionsumfang. Die Maßanzeige zum bestimmen der benötigten Binderückengröße, großer Stanzabfallbehälter und eine einstellbare Stanztiefe von 2 bis 5 mm sind ebenfalls Ausstattungsmerkmale.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken geeignet.

Merkmale und Vorzüge:

  • Elektrisches Stanzen mit Fußpedel
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • Auschaltbare Stanzmesser
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Seitlich offen zum Stanzen von Großformaten
  • Reverse-Funktion für Papierstaubeseitigung
  • Solide Metallkonstruktion
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
elektrisch
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
20
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, r&b Laminiersysteme, 21190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 785,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,13*
€ 1.016,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 850,19*
€ 1.011,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 833,11*
€ 991,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 814,44*
€ 969,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 785,09*
€ 934,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.