Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21172 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
21172 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
21172 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
21172 kombiniertes Drahtbindegerät - für 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-21172
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     21172
EAN/GTIN:
     4250504552284
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindesystem
r&b Laminiersysteme
21172

 

21172 Drahtbindegerät

Das 21172 ist ein robustes Profi-Kombi-Drahtbindegerät für Drahtbinderücken mit 3:1 oder 2:1 Teilung. Mit 3-Hebel-Bedienung und manuellem Stanz- und Bindevorgang. Dank der schweren Metallausführung ist ein sicherer Stand gewährleistet und die Handhebel vervollständigen die wertige Optik sowie die angenehme Handhabung des Gerätes. Die Stanzmesser sind einzeln abschaltbar und die Stanztiefe einstellbar. Außerdem ist auf dem Gerät ein Binderückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens vorhanden. Stanzt div. Einbanddeckel / Rückenkarton in Leder-/ Leinen-/ Hochglanzoptik / Deckfolien HighClear PVC / PP.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div.  Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Stabiler Stand
  • Robuste Metallausführung
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Ausschaltbare Stanzmesser
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • 300 Blatt maiximale Bindekapazität
  • Seitlich offen für Großformate

 

Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
23 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 300 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
35 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
20
Max. Bindekapazität-Blätter:
300
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 397,30*
€ 470,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,06*
€ 686,29*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,10*
€ 559,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,07*
€ 522,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,72*
€ 491,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,46*
€ 482,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,30*
€ 472,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 397,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.