Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Winkelstange 25x25x2mm RAL 9016 weiss 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-W1Winkel 25x25x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     W1Winkel 25x25x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAL9016
weiss
Winkel weiss
RAL9016 Winkel
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 9016 60my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
Breite (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil weiss, Aluwinkel weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Winkel 15x15x2
ab € 2,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Winkel 20x20x2
ab € 3,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Winkel 30x30x2
ab € 5,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Winkel 35x35x2
ab € 6,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Winkel 40x40x2
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.