Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Vierkantrohr 25x25x1,5mm RAL 9016 weiss 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-W1Vier 25x25x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     W1Vier 25x25x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 9016 60my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
Breite (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu rechteckrohr 100 x 50, alu vierkantrohr, aluminium vierkantrohr 25x25mm, RAL9016, weiss, Vierkantrohr weiss, RAL9016 Vierkantrohr, Vierkantprofil weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 20x20x1,5
ab € 4,95*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 20x20x1,5
ab € 9,93*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 25x25x1,5
ab € 12,67*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 30x30x2
ab € 10,12*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 30x30x2
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.