Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium U-Profil 20x20x20x2mm RAL 9016 weiss 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-W1U 20x20x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     W1U 20x20x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 9016 60my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: RAL9016, weiss, U-Profil weiss, RAL9016 U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1U 10x10x10x2
ab € 2,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1U 15x15x15x2
ab € 3,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WU 15x15x15x2
ab € 7,40*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WU 20x20x20x2
ab € 10,02*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1U 25x25x25x2
ab € 6,50*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WU 25x25x25x2
ab € 12,67*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1U 30x30x30x2
ab € 7,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WU 30x30x30x2
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.