Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Rechteckrohr 40x20x2mm RAL 9016 weiss 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-W1Recht 40x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     W1Recht 40x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 9016 60my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
Breite (a):
40 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu rechteckrohr 100 x 50, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium, RAL 9016, weiss, Rechteckrohr RAL9016, Rechteckrohr weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Recht 20x10x1,5
ab € 3,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERecht 20x10x1,5
ab € 7,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Recht 20x10x1,5
ab € 3,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WRecht 20x10x1,5
ab € 7,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Recht 40x20x2
ab € 6,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERecht 40x20x2
ab € 12,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WRecht 40x20x2
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.