Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußstopfen für Rechteckrohr 20x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstopfen
Abschlussstopfen
Artikel-Nr.:
     846-V20x15
Hersteller:
     3D-plastic
Herst.-Nr.:
     V20x15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen für Rechteckrohr
Material:
  • PE-LD
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3D-plastic
V20x10
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V25x15
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V30x20
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V40x20
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V40x25
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V40x30
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V15x15
ab € 0,18*
Ähnlich
3D-plastic
V20x20
ab € 0,18*
Ähnlich
3D-plastic
V25x25
ab € 0,30*
Ähnlich
3D-plastic
V30x30x1-2
ab € 0,43*
Ähnlich
3D-plastic
V30x30x2,5-4,5
ab € 0,43*
Ähnlich
3D-plastic
V34x34
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V35x35
ab € 0,51*
Ähnlich
3D-plastic
V40x40x3-5
ab € 0,62*
Ähnlich
3D-plastic
V40x40
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.