Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 50x50x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium T-Profil
Aluminium T-Profil
Artikel-Nr.:
     846-T 50x50x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     T 50x50x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
k-d handels- und pfandhaus alu t-pr...
t-profil aluminium
t-profil

Alu T-Profil 50x50x4mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
50 mm
Breite (b):
50 mm
Wandstärke (c):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu T-Profil, AluminiumT-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 15x15x2
ab € 3,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 20x20x2
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 25x25x3
ab € 8,12*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x2
ab € 6,96*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x3
ab € 9,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x3
ab € 13,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x4
ab € 17,40*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 60x60x4
ab € 26,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 80x80x4
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.