Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 20x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-MFlach 20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     MFlach 20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche gebürstet anschließend eloxiert 10my dadurch entsteht eine Optik die Edelstahl ähnlich ist
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche gebürstet + eloxiert
Breite (a):
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Flachstahl, Edelstahl-Flachstange, Flachstange Edelstahl, Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, Flachstange gebürstet, Mobgrind, Flachalu gebürstet, Flachstange Edeltstahl LOOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Flach 20x2
ab € 2,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Flach 30x2
ab € 3,23*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MFlach 30x2
ab € 6,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1Flach 40x2
ab € 3,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MFlach 40x2
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.