Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 25x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-Flach 25x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Flach 25x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 25x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
25 mm
Höhe (b):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x10
ab € 14,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x15
ab € 21,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 25x10
ab € 14,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 25x4
ab € 5,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 25x6
ab € 8,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 30x12
ab € 20,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 30x2
ab € 3,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 30x3
ab € 5,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 30x5
ab € 8,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 30x8
ab € 13,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x2
ab € 4,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x4
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.