Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 20x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-EFlach 20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EFlach 20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, E6/EV1, C0-E6, Flachstange eloxiert, eloxiertes Aluminium Flach, Flachalu eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 25x2
ab € 2,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 25x2
ab € 4,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 30x2
ab € 2,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 30x2
ab € 5,93*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 40x2
ab € 3,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 40x2
ab € 7,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Flach 50x2
ab € 4,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EFlach 50x2
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.