Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Profil 20x6,6x9x1,3mm Aluminiumprofil ELOXIERT 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-E1U 20x6,6x9x1,3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1U 20x6,6x9x1,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 1m
u-profil alu
u-profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
20 mm
Schenkel (b):
6,6 mm
Schenkel (c):
9 mm
Wandstärke (d):
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: E6/EV1, C0-E6, U-Profil eloxiert, eloxiertes U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 20x11x9x1,5
ab € 3,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 25x10,6x12x1
ab € 3,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 35x10,5x15x1,2
ab € 3,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 35x12,5x15x1,2
ab € 4,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 35x14x15x2
ab € 5,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 35x15,7x15x1,2
ab € 4,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 35x17,6x15x1,2
ab € 4,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 40x17x20x2
ab € 8,05*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 40x20x15x2
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.