Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Vierkantrohr
>
Vierkantrohrverbinder
>
Artikel
20er Steckverbinder Rechter Winkel mit Abgang mit Stahlkern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-3D3VST
Hersteller:
3D-plastic
Herst.-Nr.:
3D3VST
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
verbinder vierkantrohr
Eigenschaften:
Material: Polyamid mit Stahlkern
zweiteilige Ausführung
passend für Vierkantrohr 20x20x1,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit Stahlkern
... >
Aluminiumprofile
>
Steckverbinder für Vierkantrohre
>
Stecksystem für 20x20x1,5mm
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder Vierkantrohr
,
Stecksystem Vierkantrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
20er Steckverbinder 6-armig mit Stahlkern
3D-plastic
3D6VST
ab € 6,27*
Zubehör
20er Steckverbinder Kreuz mit Abgang mit Stahlkern
3D-plastic
3D5VST
ab € 5,62*
Zubehör
20er Steckverbinder Kreuz mit Stahlkern
3D-plastic
2D4VST
ab € 4,48*
Zubehör
20er Steckverbinder Rechter Winkel mit Stahlkern
3D-plastic
2D2VST
ab € 2,62*
Zubehör
20er Steckverbinder Rohrverlängerung mit Stahlkern
3D-plastic
1D2VST
ab € 2,21*
Zubehör
20er Steckverbinder T-Stück mit Abgang mit Stahlkern
3D-plastic
3D4VST
ab € 4,52*
Zubehör
20er Steckverbinder T-Stück mit Stahlkern
3D-plastic
2D3VST
ab € 3,01*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x1,5
ab € 4,61*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,35*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 20x20x1,5
ab € 4,94*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 20x20x1,5
ab € 9,94*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm RAL 9016 weiss 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 20x20x1,5
ab € 4,93*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm RAL 9016 weiss 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 20x20x1,5
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen