Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 30x30mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 30x30
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 30x30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab

Alu Vierkantstange 30x30mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 10x10
ab € 3,00*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 12x12
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 15x15
ab € 6,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 18x18
ab € 9,71*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20
ab € 11,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25
ab € 18,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 35x35
ab € 35,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40
ab € 42,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 8x8
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.