Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 50x4mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 50x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 50x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 50x4mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
50 mm
Höhe (b):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x10
ab € 11,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x15
ab € 17,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x25
ab € 28,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x10
ab € 14,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x2
ab € 3,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x30
ab € 42,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x6
ab € 8,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x10
ab € 17,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x3
ab € 5,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x5
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.