Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 20x10mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 20x10
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 20x10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 20x10mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
20 mm
Höhe (b):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x2
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x3
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x4
ab € 1,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x5
ab € 1,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x6
ab € 2,05*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x8
ab € 2,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 12x4
ab € 1,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 12x8
ab € 2,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x2
ab € 1,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x4
ab € 1,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x8
ab € 3,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x4
ab € 2,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x6
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.